コヅチ
3連チェーンツール7丁差床皮サック レッド
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
06780169
品番
CH-04RD
参考基準価格(税別)
¥11,500
販売価格(税込)
¥9,788
販売価格(税別)
¥
8,898
バスケットに入れる
国産で丈夫な牛本革を使用しており、3連チェーン丁番でベルト通しとサックが分離可能です。
用途
電工ドライバーやラチェットレンチ等の収納用。
トラスコ品番
701-3153
材質
生地:牛革、金具:スチール、ステンレス
形状
ツール7丁差
幅(mm)
140
色
赤
高さ(mm)
360
奥行(mm)
90
ベルト通し幅(mm)
60
注意
※チェーン丁番は、緩みが発生した場合は、締め直しなどのメンテナンスを行ってください。
※破損、縫い合わせ部分のほつれなどが発生した場合は使用を中止して下さい。
※水濡れで多少、摩擦により色落ち、色移りする場合があります。