3連チェーンノミ2段差床皮サック レッド

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
06780178
品番
CH-06RD
参考基準価格(税別)¥8,110販売価格(税込)¥6,928
販売価格(税別)
¥6,298

国産で丈夫な牛本革を使用しており、3連チェーン丁番でベルト通しとサックが分離可能です。

用途
ノミ等の工具差し用。
トラスコ品番
701-3163
材質
生地:牛革、金具:スチール、ステンレス
形状
ノミ2段差
幅(mm)
90
色
赤
高さ(mm)
340
奥行(mm)
55
ベルト通し幅(mm)
60
注意
※チェーン丁番は、緩みが発生した場合は、締め直しなどのメンテナンスを行ってください。
※破損、縫い合わせ部分のほつれなどが発生した場合は使用を中止して下さい。
※水濡れで多少、摩擦により色落ち、色移りする場合があります。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「工具差し」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする