SP-12 ペンチ差し コヅチ 06780239

ペンチ差し

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
この商品は幅など2種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
幅(mm)
115
注文コード
06780239
品番
SP-12
参考基準価格(税別)¥3,590販売価格(税込)¥3,078
販売価格(税別)
¥2,798

ペンチなどを収納できます。
牛ヌメ革を使用しています。

用途
ペンチ差し8インチ1丁入用。
トラスコ品番
148-2962
幅(mm)
115
高さ(mm)
230
材質
牛ヌメ皮
奥行(mm)
35
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※直射日光等に当たると皮が変色する場合があります。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「工具差し」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする