WH-03 白床皮 ペンチ3丁差し コヅチ 06780309

白床皮 ペンチ3丁差し

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
06780309
品番
WH-03
参考基準価格(税別)¥3,260販売価格(税込)¥2,858
販売価格(税別)
¥2,598

二重縫いのホワイトシリーズです。
使い込むほど道具になじむ牛皮製です。
国産品で、耐久性、耐摩耗性に優れています。

用途
ニッパー・ラジオペンチ・ペンチ・モンキー175mm~200mm用。
トラスコ品番
211-6013
材質
牛革
形状
ペンチ3丁差し
幅(mm)
170
色
白
高さ(mm)
160
奥行(mm)
35
ベルト通し幅(mm)
60
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※・ぬれたまま使用されますと、革の伸びやリベット類のゆるみの原因になります。
※・バックル、リベットなど、金具類の変形やゆるみ及び糸のほつれなど異常のままでの使用はしないで下さい。
※・ぬれ、こすれ、日焼け等は色落ち、変色の原因になります。
※・湿気などにより、カビが生じる場合があります。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「工具差し」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする