コヅチ
ハード・ラボ ツールケース2段DV差
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
06780318
品番
HL-104N
参考基準価格(税別)
¥2,230
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
軽くて、丈夫で、色落ちしにくい生地を使用しています。
サビに強いステンレス金具を使用しています。
用途
作業工具の収納に。
トラスコ品番
201-2173
材質
生地:人工スエード 金具:ステンレス
形状
4丁差し
幅(mm)
85
色
紺
高さ(mm)
260
奥行(mm)
40
ベルト通し幅(mm)
60
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※化学繊維を使用しておりますので、火気に近づないで下さい。
※リベットの破損や縫製部分のほつれなど、本体に異常が出ましたら、ご使用を中止して下さい。