コヅチ
黒床皮ノミ・ゲンノーケース2丁入 1寸・1寸4分 厚用
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
06780327
品番
SC-15
参考基準価格(税別)
¥3,150
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
牛黒床皮を使用した丈夫な工具差しです。
用途
ノミ・ゲンノーケース2丁入1寸・1寸4分厚用。
トラスコ品番
568-3465
材質
牛黒床皮
形状
黒床皮ノミ・ゲンノーケース2丁入1寸・1寸4分厚用
幅(mm)
120
色
黒
高さ(mm)
250
ベルト通し幅(mm)
60
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※バックル、リベットなど、金具類の変形やゆるみ及び糸のほつれなど異常のままでの使用はしないで下さい。
※濡れ、こすれ、日焼け等は色落ち、変色の原因になります。