コヅチ
黒床皮ペンチ差し 7インチ用
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
高さ・幅・内容量
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1箱(6個)
高さ(mm)
140
幅(mm)
90
注文コード
06780537
品番
SP-A2
参考基準価格(税別)
¥8,400
販売価格(税込)
¥7,148
販売価格(税別)
¥
6,498
バスケットに入れる
国産品で、耐久性、耐摩耗性に優れています。
使い込むほど道具になじむ牛皮製です。
トラスコ品番
205-9262
形状
2丁入
幅(mm)
90
高さ(mm)
140
材質
牛黒床皮
色
黒
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※・バックル、リベットなど、金具類の変形やゆるみ及び糸のほつれなど異常のままでの使用はしないで下さい。
※・ぬれ、こすれ、日焼け等は色落ち、変色の原因になります。