黒床皮電灯ケース ホックタイプ

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
06780589
品番
TP-09
参考基準価格(税別)¥2,680販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
¥1,998

牛黒床皮を使用した丈夫な工具差しです。

用途
電灯ケース用。
トラスコ品番
217-6873
材質
牛黒床皮
形状
黒床皮電灯ケースホックタイプ
幅(mm)
60
色
黒
高さ(mm)
230
ベルト通し幅(mm)
60
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※バックル、リベットなど、金具類の変形やゆるみ及び糸のほつれなど異常のままでの使用はしないで下さい。
※濡れ、こすれ、日焼け等は色落ち、変色の原因になります。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「工具差し」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする