コヅチ
黒床皮シノー差し 首長
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
06780607
品番
CE-13
参考基準価格(税別)
¥1,200
販売価格(税込)
¥1,022
販売価格(税別)
¥
929
バスケットに入れる
牛黒床皮使用の丈夫な工具差しです。
用途
シノー差し用。
トラスコ品番
217-6860
材質
牛黒床皮
形状
黒床皮シノー差し首長
幅(mm)
37
色
黒
高さ(mm)
330
ベルト通し幅(mm)
60
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※バックル、リベットなど、金属類の変形やゆるみ及び糸のほつれなど異常のままでの使用はしないで下さい。
※濡れ、こすれ、日焼け等は色落ち、変色の原因になります。