SP-A4 黒床皮ペンチ差し 7インチ用 コヅチ 06780616

SP-A4 黒床皮ペンチ差し 7インチ用 コヅチ 06780616
SP-A4 黒床皮ペンチ差し 7インチ用 コヅチ 06780616

黒床皮ペンチ差し 7インチ用

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
この商品は高さ・幅・内容量など4種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
高さ(mm)
165
幅(mm)
180
注文コード
06780616
品番
SP-A4
参考基準価格(税別)¥2,810販売価格(税込)¥2,418
販売価格(税別)
¥2,198

国産品で、耐久性、耐摩耗性に優れています。
使い込むほど道具になじむ牛皮製です。

トラスコ品番
216-0517
形状
黒床皮ペンチ差し7インチ用4丁入
幅(mm)
180
高さ(mm)
165
材質
牛黒床皮
色
黒
ベルト通し幅(mm)
50
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※・バックル、リベットなど、金具類の変形やゆるみ及び糸のほつれなど異常のままでの使用はしないで下さい。
※・ぬれ、こすれ、日焼け等は色落ち、変色の原因になります。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「工具差し」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする