コヅチ
黒床皮ペンチ差し 8インチ用
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
06781228
品番
SP-G3
参考基準価格(税別)
¥3,510
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
牛黒床皮使用の丈夫なペンチ差しです。
用途
ペンチ差し3丁入用。
トラスコ品番
216-0538
材質
牛黒床皮
形状
黒床皮ペンチ差し8インチ用3丁入二重縫い型押
幅(mm)
185
色
黒
高さ(mm)
200
ベルト通し幅(mm)
60
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※バックル、リベットなど、金属類の変形やゆるみ及び糸のほつれなど異常のままでの使用はしないで下さい。
※濡れ、こすれ、日焼け等は色落ち、変色の原因になります。