コヅチ
黒床皮先入型ハッカー差し2丁入 型押
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
06781368
品番
CE-20
参考基準価格(税別)
¥5,080
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
牛黒皮を使用した丈夫な工具差しです。
用途
ハッカー差し2丁入用。
トラスコ品番
217-6851
材質
牛黒床皮
形状
黒床皮先入型ハッカー差し2丁入型押
幅(mm)
110
色
黒
高さ(mm)
240
ベルト通し幅(mm)
60
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※バックル、リベットなど、金属類の変形やゆるみ及び糸のほつれなど異常のままでの使用はしないで下さい。
※濡れ、こすれ、日焼け等は色落ち、変色の原因になります。