コヅチ
黒表皮ノミケース2丁入 1寸・1寸6分 マチ付 二重縫 厚用
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
06781402
品番
SC-14
参考基準価格(税別)
¥4,710
販売価格(税込)
¥4,068
販売価格(税別)
¥
3,698
バスケットに入れる
牛黒床皮を使用した丈夫な工具差しです。
用途
ノミケース1寸2丁入1寸・1寸6分マチ付厚用。
トラスコ品番
568-3458
材質
牛黒床皮
形状
黒表皮ノミケース2丁入1寸・1寸6分マチ付二重縫厚用
幅(mm)
130
色
黒
高さ(mm)
255
ベルト通し幅(mm)
60
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※バックル、リベットなど、金具類の変形やゆるみ及び糸のほつれなど異常のままでの使用はしないで下さい。
※濡れ、こすれ、日焼け等は色落ち、変色の原因になります。