建設機械の板金塗装用に購入しましたが、地が削れなくて良いです。今まではディスクタイプの物を使用していましたが、違う種類の塗料が塗ってある所などは直ぐに目が詰まってしまっていたのですが、この商品はそのような事はなくいい感じに使えています。価格面でもう少し安くなればと思います。あと5個入りではなく10個入りも作って欲しいです。
廉価なので、購入に際し少し心配しましたが、豈図らんや想像以上の性能に大変満足しています。研磨力も耐久性も高価な商品に負けません。早速、リピートしました。
アルミ窓枠と木部塗装のバリ取りに使用、思ったより硬いので最初は使い心地に慣れずに下地を傷つけてしまいました、やや遅めの回転が良くグラインダーに回転調整がない場合は要注意です
いいですね!
もっと早くから使用してればよかったです。
ワイヤータイプのカップブラシより格段にいい!
安全安心です。
仕上後の面も抜群です。。。
発送も早くモノタロウさんの商品レパートリーも良いと思います。毎月いろいろな商品購入しています。ヘリが早いのが残念
約175cm×48cmの鋼板16枚の塗装剥がしするため本製品を購入しました。鋼板は錆止め塗料の上に油性塗料で塗装されていたモノなのですが、かなり剥がれ難く、真鍮のカップブラシでは歯が立ちませんでした。本製品を使用してみたら、みるみる落ち、錆止めも塗装も見事に剥がれました。
上記の鋼板だと二枚が限度ですが、それまで試したカップブラシやサンディング・ディスクより効果は高いと思われます。頑固な塗装剥がしには、本製品と”塗装一掃”を併用しました。まず、本製品で一通り剥がし、要所要所残っている部分を”塗装一掃”で処理しました。錆落としにも効果を発揮します。
大量に処理しないのであるならば、本製品は完璧ですが、私の場合、16枚もやらねばならなかったため、少々価格に不満がありました。10枚組で4000円前後にしていただくとありがたかったです。