3050F ロングストローク大形ダイヤルゲージ Mitutoyo(ミツトヨ) 06785387

3050F ロングストローク大形ダイヤルゲージ Mitutoyo(ミツトヨ) 06785387 3050F ロングストローク大形ダイヤルゲージ Mitutoyo(ミツトヨ) 06785387

ロングストローク大形ダイヤルゲージ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード06785387 品番3050F
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥10,300
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

目盛面径を大きくし、読み取りやすくしたダイヤルゲージです。
測定範囲の長い機種も用意しています。

測定範囲(mm)0〜20 目量(mm)0.01 シリーズ3 寸法A(mm)49 目盛±0-100 寸法F(mm)25 寸法D(mm)16.5 測定力(N)2.0以下 寸法E(mm)21 寸法B(mm)93 寸法I(mm)9 寸法G(mm)29 寸法H(Φmm)71 戻り誤差(μm)7 指示誤差[1回転](μm)±15 指示誤差[全測定範囲](μm)±20 長針1回転(mm)1 指示誤差[2回転](μm)±15 寸法C(Φmm)78 1/10回転隣接誤差(μm)10 繰返し精度(μm)5 裏ぶた仕様耳金付き裏ぶた

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ダイヤルゲージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする