- 3本編 サイズ軍手 ノーブランド 06785396

3本編 サイズ軍手

(3件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1ダース(12双) 注文コード06785396 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥498
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

サイズ軍手。ぴったりサイズが選べます。
三本編みによる耐久性
8ゲージ編み機による細かい網目で砂・泥・油等の異物が入りにくい。
抗菌防臭加工

サイズS 全長(cm)約20 手の平幅(cm)約10 材質ポリエステル、レーヨン、アクリル、その他 質量(g/ダース)540 ゲージ数8 入数(双)12 糸本数(本)3本編

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
06785423
2017-03-24
用途:
作業時

何の問題もありません。また、必要があれば購入します。

対象商品:
06785396
2009-01-21
用途:
梱包や検品等の軽作業に使用。

手の小さい人用に購入しています。3本編でもそこそこ使えますが、5本編の物があればありがたいです。

MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございます。
今後の商品展開の参考にしたいと思います。
6本組なら注文コード06724925の商品もありますので、
こちらの方もよろしく御願いします。

対象商品:
06785396
2008-10-03
用途:
オートバイ修理、整備
自動車・二輪車・自転車関連業

肌触りや抗菌防臭は良いのですが、毛羽立ちが酷く、整備作業には向きません。
毛ボコリが部品にかみ込んでは、修理になりませんからね。
失敗です。
ワックスがけなどにはいいかも知れません。

MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございます。
メーカーに申し伝えます。

対象商品:
06785396
2007-08-20
用途:
製品の梱包作業に使用。
株式会社平井製作所 様

手の小さい人にぴったり合うので、作業しやすいと聞いています。
できれば5本編のものがあるとなお良いのですが。

対象商品:
06785423
2006-05-18
用途:
PPバンドを掛けたケースの積み込み
宇治茶のかほる園 様

純綿は、いいですよ。メーカー品と比べて別に変わりない。安い方がよい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「軍手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする