塩素フリータッピングスプレー

(6件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本(420mL) 注文コード06786062 品番000189
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,208
販売価格(税別)
1,098

塩素化パラフィン等を使用しておりませんので、ダイオキシンの発生する心配や、分別廃棄の手間がありません。

使用温度範囲(℃)100以下 銅板腐食(a)1(100℃ 1hr) 極圧性1.5MPa以上(曾田式四球法750rpm順次加重法) 用途各種金属や非鉄金属のタッピングネジ切り、ドリル、リーマー、ブローチ加工等切削時の潤滑 成分鉱油・極圧添加剤・防錆剤・LPG 形状スプレー タイプ非塩素系 適合工具鋼材及び各種金属や非鉄金属のタッピング、ネジ切り、ドリル、リーマー、ブローチ加工等 危険等級V 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量252mL 危険物の性状非水溶性

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接:89

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-02-17
用途:
ドリル加工、旋盤作業時
佐藤機械工業 様 (サービス業)

正直なところ地元での販売価格より安かったので購入しました。性能的には特に問題もなく、高負荷加工であれば、同じメーカーでも上のグレード商品がよいでしょうね。

対象商品:
06786062
2021-04-16
用途:
難削材タップ加工
森山鉄工所 様

一般の工具屋さんより、安いのと、使い勝手が良い事で、使ってます。

1人が参考にしています
対象商品:
06786062
2019-10-25
用途:
SPHC-P の タップ加工
高田鉄工所 様 (製造業)

SS400は安物のオイルでも問題ないが、
SPHC-Pはなぜかこのオイルでないとトラブルがおきるので。
SPHC-Pにはいつもこれを使用します。

対象商品:
06786062
2020-02-07
用途:
アルミ角パイプにタップ加工をするときに使用します。
有限会社ツカサ工業 様

価格は、高いですがよく切れます。
もう少し、安いと助かります

3人が参考にしています
対象商品:
06786062
2016-12-01
用途:
鉄系の素材のタッピング作業や、ステンなどの穴あけ作業。
岡崎製作所 様 (製造業)

変色しやすい鉄系の素材の作業では、比較的、色が変わりづらいので使いやすい。 大きいボール盤でのステンレスのちょっとした穴あけにもスプレーなので使いやすい。

対象商品:
06786062
2013-12-15
用途:
ネジ切り
mikio390 様

良い

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 5
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

タッピングスプレーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/316/
2023-03-16
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

切削ペーストの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/315/
2023-03-16
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

水溶性切削液の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/314/
2023-03-16
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

切削油の種類と性能
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/sesakuyu_type/
2023-03-16
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1人が参考にしています
2022-04-07

「スプレー・オイル・グリス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする