※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SDC TANAKA(SDC田中)
SDC TANAKA(SDC田中)の 緩衝材
SDC TANAKA(SDC田中)の ポリエチレン製緩衝材(気泡あり エアークッション、エアーキャップ)
SDC TANAKA(SDC田中)の 袋タイプ
プロテクトパーツ「ポリネット ケース」
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1箱
注文コード
06787603
品番
FNC-1000-SR
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥186,780
販売価格(税別)
¥
169,800
バスケットに入れる
材質
L.D.ポリエチレン
幅(mm)
255〜300
高さ(mm)
50
空気粒高(mm)
-
空気粒径(mm)
-
構造
-
トラスコ品番
812-7555
色
緑
適合外径(Φmm)
255-300
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません