キングファイルGX(タテ型)片開き

(57件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1冊 収納枚数300 注文コード06788661 品番973G
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥750
この商品は色・収納枚数・トラスコ品番など10種類から選べます 他の種類を見る

中途の抜き差しが多い書類に便利なパイプ式とじ具。
差替え全面背見出し。

材質
表紙芯材:再生紙
貼表紙:オレフィン素材
とじ具:スチール
サイズA4 背幅(mm)46 収納枚数300 とじ厚(mm)30 付属品カラーインデックス1組 幅(mm)243 高さ(mm)307 タイプタテ 穴数2穴 穴間隔(mm)80 開閉とじ具:片開き

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
06788661 973G 34854005 973GXクロ キングファイルGX(タテ型)片開き キングジム キングファイルGX(タテ型)片開き キングジム 1冊 559 税込615 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 57
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-12-26
用途:
帳票の整理収納
714パーキング 様 (サービス業)

期待通りの使用実感で満足しています。
多くのメーカーで同じような商品を出されているので、他にない特徴を出せると良いですね。

2025-11-03
用途:
書類保管に・・

A4サイズがスッポリ入ります。また、ファイル幅は細身ですが、意外と大量のA4書類がファイリング出来ます。ファイル外観の素材も手に馴染むので良いです。

2025-10-16
用途:
顧客情報保管
建設業・工事業

弊社保管用に978GX・お客様お渡し用に973GXを使用しています。
ドッチファイルも使用しましたが、保管用なのでこちらで十分です。

対象商品:
06417555
2025-10-16
用途:
コピー資料の保管

図面のコピーを取引先事にファイルするのに使っております。背表紙の予備をカラーを豊富して、入れて頂けたら仕分けがしやすくなるのでお願いしたいです。

2026-01-09
用途:
書類のファイリング
株式会社オーテクス 様 (製造業)

さすがのキングジム。安物と違ってとても使い勝手がいいです。

2025-02-14
用途:
書類整理
有限会社ニッシンテクノ 様 (製造業)

やっぱりファイルはキングジムです。
長期間使用していても、全くといっていいほど痛みません。
以前他社のお値打ちなものを購入しましたが、すぐ綴じ具が壊れてしまいました。

2025-01-16
用途:
書類の整理整頓
サービス業

使い慣れている為、購入しております。強度や外観には満足しております。

2025-01-15
用途:
仕事場で
サービス業

使いやすいです。
いつも使っています。
納期もありがたいです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ファイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする