29202050 イージートルクドライバー2 292020 Wiha(ビーハ/ノガ) 06788901

 

29202050 イージートルクドライバー2 292020 Wiha(ビーハ/ノガ) 06788901
29202050 イージートルクドライバー2 292020 Wiha(ビーハ/ノガ) 06788901
29202050 イージートルクドライバー2 292020 Wiha(ビーハ/ノガ) 06788901
29202050 イージートルクドライバー2 292020 Wiha(ビーハ/ノガ) 06788901
29202050 イージートルクドライバー2 292020 Wiha(ビーハ/ノガ) 06788901
29202050 イージートルクドライバー2 292020 Wiha(ビーハ/ノガ) 06788901

イージートルクドライバー2 292020

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
この商品はトルク調整範囲など2種類から選べます他の種類を見る
内容量
1本
トルク調整範囲(N・m)
0.5
注文コード
06788901
品番
29202050
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥7,038
販売価格(税別)
¥6,398

トルク設定があらかじめ決まっている単能型トルクドライバーです。
設定トルク値に達するとブレードがハンドル内を滑る構造なのでオーバートルクのリスクがありません。
ブレードは交換式なので様々な形状のネジに使えます。
設定トルクに達すると音と手ごたえでクリック感が得られます。
マルチコンポーネント構造のハンドルは人間工学に基づいて設計されており快適に使用できます。

用途
一定のトルクでの締め付け連続作業に。
切削工具交換や治具調整などに。
トラスコ品番
730-1365
トルク調整範囲(N・m)
0.5
設定トルク(Nm)
0.5
適合
DIN EN ISO 6789
材質
ハンドル内部:ポリプロピレン、ハンドル外部:TPE
幅(mm)
32
全長(mm)
125
差込角(mm)
4
グリップ径(Φmm)
32
精度(%)
±10
RoHS指令(10物質対応)
対応
負荷方向
右
注意
※検査成績表は付属していません。
※交換ブレードは別売りです。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トルクレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする