三菱マテリアル
三菱マテリアルの チップ
三菱マテリアルの ねじ切り
チップ MMT16ER
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(5個)
材質
VP10MF
ねじピッチ(山数/inch)
48〜16
注文コード
06796002
品番
MMT16ERA60 VP10MF
参考基準価格(税別)
¥14,650
販売価格(税込)
¥10,888
販売価格(税別)
¥
9,898
バスケットに入れる
この商品は
材質・ねじピッチ
など
55
種類から選べます
他の種類を見る
形状
さらい刃なし
材質
VP10MF
コーナー半径(mm)
0.05
トラスコ品番
686-2926
厚さ(mm)
3.44
種類
汎用メートルねじ
ピッチ(mm)
0.5〜1.5
切刃長さ(mm)
9.525
精度
G級
寸法D1(mm)
9.525
勝手
右勝手
逃げ角(度)
60
寸法Z1(mm)
0.8
寸法Z2(mm)
0.9
穴の有無
有
寸法S1(mm)
3.44
ねじピッチ(山数/inch)
48〜16
穴の形状
円筒穴
商品説明動画
新ねじ切り工具 MMTシリーズ
参考になった