a37247 ほったらかしごちそう鍋CotoCoto ファミリー・ライフ 06797066

 

a37247 ほったらかしごちそう鍋CotoCoto ファミリー・ライフ 06797066
a37247 ほったらかしごちそう鍋CotoCoto ファミリー・ライフ 06797066
a37247 ほったらかしごちそう鍋CotoCoto ファミリー・ライフ 06797066
a37247 ほったらかしごちそう鍋CotoCoto ファミリー・ライフ 06797066

ほったらかしごちそう鍋CotoCoto

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可13日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
06797066
品番
a37247
参考基準価格(税別)¥6,346販売価格(税込)¥6,928
販売価格(税別)
¥6,298

火を使わずほったらかしで本格煮込み料理が完成
電気でじっくり加熱して素材の旨味を引き出すので手軽に美味しい煮込み料理を楽しめます。
毎日の調理をラクに!
料理に合わせて3段階の温度調節可能
1~2人分にピッタリ
幅広い調理に対応:カレー・肉じゃが・角煮・焼き芋
使い方はカンタン:材料を入れてスイッチON!火加減の調節不要!他の家事をしながら調理ができます。
調理時間目安/カレー:約5時間、肉じゃが:約3.5~4時間、豚の角煮:約7時間、焼き芋:約4~5時間、りんごジャム:約3時間
11品のレシピブック付
1年間保証書付き

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「その他調理家電」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする