仕様
ねじ切り切削速度
低・中炭素鋼(90-240m/min)
高炭素鋼(80-170m/min)
合金鋼・調質鋼(90-130m/min)
ステンレス鋼(70-130m/min)
鋳鋼(120-180m/min)
鋳鉄(70-160m/min)
アルミ・非鉄金属(140-290m/min)
※通常の場合には、最初は上に示された範囲の中間の速度をお選び下さい。
硬い被削材には速度を落として対応してください。
タイプ
B
(焼結したチップブレーカーと研磨刃のコンビネーションチップ)
材質BMA
勝手右
ピッチ範囲(mm)0.5-3.0
ピッチ範囲(山数/inch)48-8
材種BMA
種別内径用(右勝手)
寸法L(mm)16
寸法X(mm)1.2
寸法Y(mm)1.7
IC幅(inch)3/8
使用コーナー数3
チップ寸法(mm)16
内径/外径内径