カーメックス
カーメックスの チップ
カーメックスの ねじ切り
チップ(ISO-メートルねじ 60° 仕上げ刃付)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(10個)
材質
P25C
種別
外径用(右勝手)
注文コード
06799721
品番
11ER1.5ISOP25C
参考基準価格(税別)
¥24,600
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
この商品は
材質・種別・タイプ
など
135
種類から選べます
他の種類を見る
中速から低速で硬い調質鋼及び合金鋼(HRC25以上)に適します。TiNのPVDコーティング
仕様
ねじ切り切削速度
低・中炭素鋼(100-200m/min)
高炭素鋼(80-160m/min)
合金鋼・調質鋼(50-120m/min)
鋳鋼(90-150m/min)
※通常の場合には、最初は上に示された範囲の中間の速度をお選び下さい。
硬い被削材には速度を落として対応してください。
材質
P25C
ピッチ(mm)
1.5
寸法L(mm)
11
寸法X(mm)
0.8
種別
外径用(右勝手)
寸法Y(mm)
1.0
IC幅(inch)
1/4