AAS-6304BR 19Φスチールラックセット AIS (エイ・アイ・エス) 06799936

※サンプル画像

AAS-6304BR 19Φスチールラックセット AIS (エイ・アイ・エス) 06799936
AAS-6304BR 19Φスチールラックセット AIS (エイ・アイ・エス) 06799936
AAS-6304BR 19Φスチールラックセット AIS (エイ・アイ・エス) 06799936
AAS-6304BR 19Φスチールラックセット AIS (エイ・アイ・エス) 06799936
AAS-6304BR 19Φスチールラックセット AIS (エイ・アイ・エス) 06799936
AAS-6304BR 19Φスチールラックセット AIS (エイ・アイ・エス) 06799936
AAS-6304BR 19Φスチールラックセット AIS (エイ・アイ・エス) 06799936
AAS-6304BR 19Φスチールラックセット AIS (エイ・アイ・エス) 06799936
AAS-6304BR 19Φスチールラックセット AIS (エイ・アイ・エス) 06799936
AAS-6304BR 19Φスチールラックセット AIS (エイ・アイ・エス) 06799936
AAS-6304BR 19Φスチールラックセット AIS (エイ・アイ・エス) 06799936

19Φスチールラックセット

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送代引不可特別運賃お客様組立品翌々日出荷とは
この商品は3種類から選べます他の種類を見る
内容量
1台
注文コード
06799936
品番
AAS-6304BR
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,048
販売価格(税別)
¥5,498

限られたスペースでもしっかり収納!
落ち着きのあるブラウンカラー。お部屋に温かみを感じさせ、ナチュラル家具と組み合わせたり幅広いテイストに馴染みます。
棚板は高さ調整が可能で、収納物に合わせて自由にレイアウト可能。
キッチン、リビング、玄関、ランドリーなど、どこでも活躍します。
スチールラックはキッチン収納としてはもちろん、リビングや子ども部屋、押入れ収納などにも高い収納力を発揮します。
3枚ある棚板は高さを自由に選ぶことができます。支柱に約2.5cm間隔で彫られた溝に合わせ、棚板の細かな高さ調節が可能です。
スリーブを支柱にはめ込み棚板を固定するだけで、簡単に組み立てられます。
スリーブ同士の間に若干の隙間が生じますが、こちらは破損防止や取外しの際に必要な隙間となっております。
アジャスター付きの為、床に設置した時、ガタ付きを軽減することができます。
オープンラック型ですので後ろに背板が無く、配線などのストレスもないのでキッチン家電の収納などに最適です。
耐荷重は棚板1枚あたり40kg(全体耐荷重は80kg)です。
ポール直径19mmのスチールラックに取り付けて使用できる、オプションパーツのキャスターが別売りで販売しております。
当店で取り扱っているポール直径19mmのスチールラック製品に対応した製品です。他店商品へのご使用可否については保証いたしかねますのでご了承ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥900/税込¥990
北海道地方数量1につき¥900/税込¥990
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スチールラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする