チップ(ISO-メートルねじ 60° 仕上げ刃付)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(10個) 材質BMA 種別外径用(右勝手) タイプB(焼結したチップブレーカーと研磨刃のコンビネーションチップ) 注文コード06800001 品番16ERB1.25ISOBMA
参考基準価格(税別)¥24,600 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980
この商品は材質・種別・タイプなど135種類から選べます 他の種類を見る

超微粒子超硬に、窒化アルミチタニウム(TiAlN)の多層PVDコーティングを施した材種で、ステンレス鋼や難削材に中速から高速域で対応でき、炭素鋼等にも極めてすぐれた効果を発揮する万能材種。

仕様
ねじ切り切削速度
低・中炭素鋼(90-240m/min)
高炭素鋼(80-170m/min)
合金鋼・調質鋼(90-130m/min)
ステンレス鋼(70-130m/min)
鋳鋼(120-180m/min)
鋳鉄(70-160m/min)
アルミ・非鉄金属(140-290m/min)
※通常の場合には、最初は上に示された範囲の中間の速度をお選び下さい。
硬い被削材には速度を落として対応してください。
タイプ
B
(焼結したチップブレーカーと研磨刃のコンビネーションチップ)
材質BMA ピッチ(mm)1.25 寸法L(mm)16 寸法X(mm)0.8 種別外径用(右勝手) 寸法Y(mm)0.9 IC幅(inch)3/8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする