チップ(WHIT-ウィットねじ 55° 仕上げ刃付)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(10個) チップ寸法(mm)8 材質BXC 注文コード06801532 品番08IR28WBXC
参考基準価格(税別)¥26,400 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980
この商品はチップ寸法・材質・内容量など536種類から選べます 他の種類を見る

広範囲のステンレス鋼に低速域で使用できます。
TiNのPVDコーティング。

仕様
ねじ切り切削速度
低・中炭素鋼(20-100m/min)
高炭素鋼(30-80m/min)
合金鋼・調質鋼(40-90m/min)
ステンレス鋼(30-90m/min)
鋳鋼(40-90m/min)
鋳鉄(40-90m/min)
アルミ・非鉄金属(20-120m/min)
※通常の場合には、最初は上に示された範囲の中間の速度をお選び下さい。
硬い被削材には速度を落として対応してください。
材質BXC 勝手 ピッチ範囲(山数/inch)28 材種BXC チップ寸法(mm)8 種別内径用(右勝手) 寸法L(mm)8 寸法X(mm)0.6 寸法Y(mm)0.6 IC幅(inch)3/16 ピッチ(山数/inch)28 使用コーナー数3 内径/外径内径

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする