カーメックス
カーメックスの チップ
カーメックスの ねじ切り
チップ(WHIT-ウィットねじ 55° 仕上げ刃付)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(10個)
チップ寸法(mm)
8
材質
BXC
注文コード
06801541
品番
08IR19WBXC
参考基準価格(税別)
¥26,400
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
この商品は
チップ寸法・材質・内容量
など
536
種類から選べます
他の種類を見る
広範囲のステンレス鋼に低速域で使用できます。
TiNのPVDコーティング。
仕様
ねじ切り切削速度
低・中炭素鋼(20-100m/min)
高炭素鋼(30-80m/min)
合金鋼・調質鋼(40-90m/min)
ステンレス鋼(30-90m/min)
鋳鋼(40-90m/min)
鋳鉄(40-90m/min)
アルミ・非鉄金属(20-120m/min)
※通常の場合には、最初は上に示された範囲の中間の速度をお選び下さい。
硬い被削材には速度を落として対応してください。
材質
BXC
勝手
右
ピッチ範囲(山数/inch)
19
材種
BXC
チップ寸法(mm)
8
種別
内径用(右勝手)
寸法L(mm)
8
寸法X(mm)
0.6
寸法Y(mm)
0.7
IC幅(inch)
3/16
ピッチ(山数/inch)
19
使用コーナー数
3
内径/外径
内径