カーメックス
カーメックスの チップ
カーメックスの ねじ切り
チップ(NPT 60° 仕上げ刃付)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(10個)
チップ寸法(mm)
11
材質
BMA
ピッチ範囲(山数/inch)
14
注文コード
06802092
品番
11IR14NPTBMA
参考基準価格(税別)
¥24,600
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
この商品は
チップ寸法・材質・ピッチ範囲
など
62
種類から選べます
他の種類を見る
超微粒子超硬に、窒化アルミチタニウム(TiAlN)の多層PVDコーティングを施した材種で、ステンレス鋼や難削材に中速から高速域で対応でき、炭素鋼等にも極めてすぐれた効果を発揮する万能材種。
仕様
ねじ切り切削速度
低・中炭素鋼(90-240m/min)
高炭素鋼(80-170m/min)
合金鋼・調質鋼(90-130m/min)
ステンレス鋼(70-130m/min)
鋳鋼(120-180m/min)
鋳鉄(70-160m/min)
アルミ・非鉄金属(140-290m/min)
※通常の場合には、最初は上に示された範囲の中間の速度をお選び下さい。
硬い被削材には速度を落として対応してください。
材質
BMA
勝手
右
ピッチ範囲(山数/inch)
14
材種
BMA
チップ寸法(mm)
11
種別
内径用(右勝手)
寸法L(mm)
11
寸法X(mm)
0.8
寸法Y(mm)
1.0
IC幅(inch)
1/4
ピッチ(山数/inch)
14
使用コーナー数
3