カーメックス
カーメックスの チップ
カーメックスの ねじ切り
チップ(NPT 60° 仕上げ刃付)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(10個)
チップ寸法(mm)
16
材質
MXC
ピッチ範囲(山数/inch)
11.5
注文コード
06802126
品番
16ER11.5NPTMXC
参考基準価格(税別)
¥24,600
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
この商品は
チップ寸法・材質・ピッチ範囲
など
62
種類から選べます
他の種類を見る
超微粒子超硬にコーティングを施した材種で快速鋼、非調質合金鋼(HRC30以下)やステンレス鋼、鋳物向き。TiNのPVDコーティング。
仕様
ねじ切り切削速度
低・中炭素鋼(100-250m/min)
高炭素鋼(80-180m/min)
合金鋼・調質鋼(90-120m/min)
ステンレス鋼(90-160m/min)
鋳鋼(130-170m/min)
鋳鉄(70-150m/min)
アルミ・非鉄金属(150-300m/min)
※通常の場合には、最初は上に示された範囲の中間の速度をお選び下さい。
硬い被削材には速度を落として対応してください。
材質
MXC
勝手
右
ピッチ範囲(山数/inch)
11.5
材種
MXC
チップ寸法(mm)
16
種別
外径用(右勝手)
寸法L(mm)
16
寸法X(mm)
1.1
寸法Y(mm)
1.5
IC幅(inch)
3/8
ピッチ(山数/inch)
11.5
使用コーナー数
3