SDデスク 両袖机

商品レビューを投稿する
30日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃車上渡し 30日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 幅(mm)1500 奥行(mm)800 仕様天板表面材/メラミン化粧板、縁材/樹脂成型品(ABS)/袖仕様[左3段袖:ペントレー/小引出し/一般引出し(B5サイズ)/ロングファイル引出し(A4・B4兼用)]/両袖机:両袖机 /左袖段数:3段 /右袖段数:4段 /左袖仕様:A4ロング /脚部仕様:袖脚 /脚素材:樹脂 /配線:2箇所 /トレー:有 /鍵仕様:シリンダー錠 /エッジ仕様:スクエアエッジ 注文コード06802988 品番DS03ZS MB51
参考基準価格(税別)¥220,400 販売価格(税込) ¥164,780
販売価格(税別)
149,800
この商品は幅・奥行・仕様など15種類から選べます 他の種類を見る
仕様天板表面材/メラミン化粧板、縁材/樹脂成型品(ABS)/袖仕様[左3段袖:ペントレー/小引出し/一般引出し(B5サイズ)/ロングファイル引出し(A4・B4兼用)]/両袖机:両袖机 /左袖段数:3段 /右袖段数:4段 /左袖仕様:A4ロング /脚部仕様:袖脚 /脚素材:樹脂 /配線:2箇所 /トレー:有 /鍵仕様:シリンダー錠 /エッジ仕様:スクエアエッジ その他デスク 両袖机 左3段袖 右4段袖 ロングファイル引出しタイプ 幅(mm)1500 天板カラー:ライトスモーク 本体カラー:ライトグレー 高さ(mm)700 奥行(mm)800 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1500×800×700 材質(天板)メラミン化粧板 色(天板)ライトスモーク 色(本体)ライトグレー グリーン購入法適合 本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)1500×800×700 材質(幕板)
注意
※お客様のご都合により、再配送の手配が発生した場合、別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※エレベーターがなく階段の場合は、手上げとなり別途費用発生します。
※納入に際し養生はできかねますのでご了承ください。
※WEB注文限定です。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥6,620 / 税込 ¥7,282
北海道地方数量1につき ¥6,620 / 税込 ¥7,282
沖縄地方数量1につき ¥6,620 / 税込 ¥7,282

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オフィス用デスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする