スーパーツール
六角軸コニカルドリル
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
最大面取径
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1本
最大面取径(Φmm)
14
注文コード
06811161
品番
CND-14
参考基準価格(税別)
¥4,180
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
切粉のハケもよく綺麗に切れます。
用途
鉄・ステンレス・アルミ・真鍮・プラスチック・銅・塩ビ等に。C面加工・バリ取り・サラビス取付けの面取りに。
トラスコ品番
271-1229
最大面取径(Φmm)
14
最小面取径(Φmm)
6
先端角(°)
90
シャンク径(mm)
6.35