曜日別特売

打ち込み式金属アンカー EA2 M6x25 ZP(100本入)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量
1セット(100本×100本)
注文コード
06812868
品番
560960
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥60,478
販売価格(税別)
¥54,980

内部コーン打ち込み式雌ねじアンカーです。

用途
コンクリート、石材用。
仕様
内部コーン打込み式金属アンカー
トラスコ品番
531-8316
材質
スチール
全長(mm)
25
下穴径(Φmm)
8
ねじ長さ(mm)
14
ドリル径(Φmm)
8
深さ(mm)
ボルト貫通:6~14
最大引張荷重(kN)
1
穿孔深さ(mm)
27

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンクリート用アンカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする