チェーンで吊る

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量
1箱(5パック)
注文コード
06813227
品番
092428
参考基準価格(税別)¥3,100販売価格(税込)¥3,078
販売価格(税別)
¥2,798

取付け時、チェーンのピッチごとに長さを調節できます。
電着塗装を行っており、鎖が目立ちません。

用途
棚の吊り下げに。
トラスコ品番
123-3832
材質
ハイス
全長(mm)
118
溝長(mm)
52
シャンク形状
六角軸
シャンク径(mm)
6.35
刃径(mm)
4.9
RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする