フィッシャージャパン
打ち込み式金属アンカー EA2 M6x30 ZP(100本入)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(100本×100本)
注文コード
06813857
品番
560961
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥61,578
販売価格(税別)
¥
55,980
バスケットに入れる
内部コーン打ち込み式雌ねじアンカーです。
用途
コンクリート、石材用。
仕様
内部コーン打込み式金属アンカー
トラスコ品番
531-8314
材質
スチール
全長(mm)
30
下穴径(Φmm)
8
ねじ長さ(mm)
14
ドリル径(Φmm)
8
深さ(mm)
ボルト貫通:6~14
包装形態
箱入り
最大引張荷重(kN)
4
穿孔深さ(mm)
32