スーパーツール
六角軸コバルトドリル
商品レビューを投稿する
12日以内出荷
返品不可
12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋
注文コード
06813900
品番
012921
参考基準価格(税別)
¥1,500
販売価格(税込)
¥934
販売価格(税別)
¥
849
バスケットに入れる
ポンチ不要のXシンニング加工でステンレス・鉄の穴あけに最適です。
用途
ステンレス・鉄の穴あけに
トラスコ品番
123-3813
材質
コバルトハイス
全長(mm)
99
有効長(mm)
43
表面処理
コバルトコーティング
シャンク形状
六角軸
シャンク径(mm)
6.35
刃径(mm)
4
RoHS指令(10物質対応)
対応
穴あけ寸法
Φ4