曜日別特売
560965 打ち込み式金属アンカー EA2 M10x25 ZP(50本入) フィッシャージャパン 06814916

560965 打ち込み式金属アンカー EA2 M10x25 ZP(50本入) フィッシャージャパン 06814916
560965 打ち込み式金属アンカー EA2 M10x25 ZP(50本入) フィッシャージャパン 06814916
560965 打ち込み式金属アンカー EA2 M10x25 ZP(50本入) フィッシャージャパン 06814916

打ち込み式金属アンカー EA2 M10x25 ZP(50本入)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量
1セット(50本×50本)
注文コード
06814916
品番
560965
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥38,478
販売価格(税別)
¥34,980

内部コーン打ち込み式雌ねじアンカーです。

用途
コンクリート、石材用。
仕様
内部コーン打込み式金属アンカー
トラスコ品番
531-8328
材質
スチール
全長(mm)
25
下穴径(Φmm)
12
ねじ長さ(mm)
14
ドリル径(Φmm)
12
深さ(mm)
ボルト貫通:10~14
包装形態
箱入り
最大引張荷重(kN)
1.9
穿孔深さ(mm)
27

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンクリート用アンカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする