曜日別特売

打ち込み式金属アンカー EA2 M8x40 ZP(50本入)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量
1セット(50本×50本)
注文コード
06815668
品番
560964
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥40,678
販売価格(税別)
¥36,980

内部コーン打ち込み式雌ねじアンカーです。

用途
コンクリート、石材用。
仕様
内部コーン打込み式金属アンカー
トラスコ品番
531-8320
材質
スチール
全長(mm)
40
下穴径(Φmm)
10
ねじ長さ(mm)
14
ドリル径(Φmm)
10
深さ(mm)
ボルト貫通:8~14
包装形態
箱入り
最大引張荷重(kN)
6.1
穿孔深さ(mm)
43

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンクリート用アンカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする