ハウスビーエム
ドッチーモ超硬ホルソー(ボディのみ)片刃仕様
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
トラスコ品番
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1本
トラスコ品番
222-0923
注文コード
06817488
品番
DSB-15
参考基準価格(税別)
¥4,800
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
替刃式ホルソーで経済的です。ワンタッチ替刃方式でくず取りも楽々です。
用途
被削材:厚さ12mm迄のステンレス板、鉄板。
トラスコ品番
222-0923
材質
刃先:超硬チップ
全長(mm)
43
フトコロの深さ(mm)
15
注意
※ボディ単体では使用できません。