フィッシャージャパン
アンカープラグ SX Plus 10X50 グリーン (45本入)
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(45本)
注文コード
06817549
品番
567811
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥58,278
販売価格(税別)
¥
52,980
バスケットに入れる
再生可能資源を原料に含んだ環境に配慮した新しいコンセプトのプラグです。4方向拡張固定による強固なグリップです。
用途
コンクリート・ALC・石材・レンガ、中空母材の施工。
トラスコ品番
693-5241
材質
ポリアミド樹脂PA6.10 (ナイロン6)
下穴径(Φmm)
コンクリート:10、ALC:10
適合ねじ
木ねじ・タッピングねじ
最大引張荷重(kN)
コンクリート:1.2、ALC:0.09
使用ビス径(mm)
6~8
穿孔深さ(mm)
60