曜日別特売
KDK75261RT 電気掛敷毛布 コイズミ(小泉成器) 06831777

KDK75261RT 電気掛敷毛布 コイズミ(小泉成器) 06831777
KDK75261RT 電気掛敷毛布 コイズミ(小泉成器) 06831777
KDK75261RT 電気掛敷毛布 コイズミ(小泉成器) 06831777
KDK75261RT 電気掛敷毛布 コイズミ(小泉成器) 06831777
KDK75261RT 電気掛敷毛布 コイズミ(小泉成器) 06831777
KDK75261RT 電気掛敷毛布 コイズミ(小泉成器) 06831777
KDK75261RT 電気掛敷毛布 コイズミ(小泉成器) 06831777
KDK75261RT 電気掛敷毛布 コイズミ(小泉成器) 06831777
KDK75261RT 電気掛敷毛布 コイズミ(小泉成器) 06831777
KDK75261RT 電気掛敷毛布 コイズミ(小泉成器) 06831777
KDK75261RT 電気掛敷毛布 コイズミ(小泉成器) 06831777

電気掛敷毛布

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
06831777
品番
KDK75261RT
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
¥14,980

ふんわり感触のラビットファー調毛布
毛布部分水洗いOK
頭寒足熱配線/ダニ退治/室温センサー
2時間オフタイマー/8時間自動オフ

幅(mm)
1880
質量(kg)
2.6
高さ(mm)
1
奥行(mm)
1200
コード長さ(m)
電源側:約1.9、本体側:約1.7
消費電力
75W

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防寒用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする