コイズミ(小泉成器)
電気掛敷毛布
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
06831802
品番
KDKL507
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
リサ・ラーソン マイキー&フレンズ柄の掛敷毛布
毛布部分水洗いOK
頭寒足熱配線/ダニ退治/室温センサー
幅(mm)
1880
質量(kg)
2.3
高さ(mm)
1
奥行(mm)
1200
コード長さ(m)
電源側:約1.9、本体側:約1.7
消費電力
75W