コイズミ(小泉成器)
電気掛敷毛布
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
06831856
品番
KDK60268T
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
ボタンひと押しで寝始めと寝起きをあたたかく。快眠タイマー搭載
毛布部分水洗いOK
12時間自動オフタイマー(通常運転時)
頭寒足熱配線/ダニ退治/室温センサー
幅(mm)
1880
質量(kg)
1.9
高さ(mm)
1
奥行(mm)
1200
コード長さ(m)
電源側:約1.9、本体側:約1.7
消費電力
60W