コイズミ(小泉成器)
電気敷毛布
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
06831917
品番
KDS50266D
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,888
販売価格(税別)
¥
9,898
バスケットに入れる
気になる電磁波をカット
毛布部分水洗いOK
頭寒足熱配線/ダニ退治/室温センサー
幅(mm)
1400
質量(kg)
1
高さ(mm)
1
奥行(mm)
800
コード長さ(m)
電源側:約1.9、本体側:約0.6
消費電力
50W