曜日別特売
KDH40264 電気ひざ掛け コイズミ(小泉成器) 06831996

KDH40264 電気ひざ掛け コイズミ(小泉成器) 06831996
KDH40264 電気ひざ掛け コイズミ(小泉成器) 06831996
KDH40264 電気ひざ掛け コイズミ(小泉成器) 06831996
KDH40264 電気ひざ掛け コイズミ(小泉成器) 06831996
KDH40264 電気ひざ掛け コイズミ(小泉成器) 06831996
KDH40264 電気ひざ掛け コイズミ(小泉成器) 06831996
KDH40264 電気ひざ掛け コイズミ(小泉成器) 06831996

電気ひざ掛け

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
06831996
品番
KDH40264
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥7,038
販売価格(税別)
¥6,398

手軽に使える電気ひざ掛け
洗える毛布部分
ダニ退治機能

幅(mm)
1100
質量(kg)
0.6
高さ(mm)
1
奥行(mm)
700
コード長さ(m)
電源側:約1.9、本体側:約0.6
消費電力
40W

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防寒用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする