曜日別特売
KDHL508 電気ひざ掛け コイズミ(小泉成器) 06832012

KDHL508 電気ひざ掛け コイズミ(小泉成器) 06832012
KDHL508 電気ひざ掛け コイズミ(小泉成器) 06832012
KDHL508 電気ひざ掛け コイズミ(小泉成器) 06832012
KDHL508 電気ひざ掛け コイズミ(小泉成器) 06832012
KDHL508 電気ひざ掛け コイズミ(小泉成器) 06832012
KDHL508 電気ひざ掛け コイズミ(小泉成器) 06832012
KDHL508 電気ひざ掛け コイズミ(小泉成器) 06832012
KDHL508 電気ひざ掛け コイズミ(小泉成器) 06832012

電気ひざ掛け

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
06832012
品番
KDHL508
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
¥11,980

リサラーソン マイキー&フレンズ柄のひざ掛け
洗える毛布部分
ダニ退治機能

幅(mm)
700
質量(kg)
1.1
高さ(mm)
1
奥行(mm)
1300
コード長さ(m)
電源側:約1.9、本体側:約0.6
消費電力
50W

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防寒用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする