コイズミ(小泉成器)
電気カーペット
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
06832021
品番
KDC30267D
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥27,478
販売価格(税別)
¥
24,980
バスケットに入れる
気になる電磁波を99%以上カット(
コントローラ部を除く)
左右を交互に温める「節電モード」
室温に応じて自動的に温度を調節「室温感知モード」
6時間自動オフタイマー
幅(mm)
1950
質量(kg)
7
高さ(mm)
6
奥行(mm)
2350
コード長さ(m)
約1.5
消費電力
610W