Forza
革ラチェット差 丁番付
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
06834699
品番
FZ-106
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
丁番により本体が動き、工具を出し入れしやすい設計です
革製で道具になじみやすいです
ベルト通しで腰回りに装着できます
用途
ラチェットの腰回り収納
材質
革
質量(g)
78
構造
丁番付
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
300×70×25
適合工具
ラチェット
装着方式
ベルト通し