Forza
革ハッカー差チョーク入
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
06834751
品番
FZ-108
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
チョークが折れにくい専用差しを備えています
短くなったチョークも木製のコマで取り出しやすくなっています
革製で道具になじみやすいです
用途
ハッカー、シノ、チョークの腰回り収納
付属品
チョーク入れ
材質
革
質量(g)
150
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
250×90×35
適合工具
ハッカー・シノ
装着方式
ベルト通し