パソコンやディスプレイのミニDisplayPort端子(メス)に接続し、標準DisplayPortメスに変換するケーブルです
ミニDisplayPort(Thunderbolt1/2)
端子搭載のパソコンやサーバーに、標準DisplayPortコネクタのケーブルを接続することができます。(ミニDisplayPort端子搭載のディスプレイに標準DisplayPortコネクタのケーブルを接続することもできます。)
頻繁に機器のミニDIsplayPort端子からケーブルを抜き差しする場合や、機器の端子の保護をしたい時などにも最適です。
1本のケーブルで画像+音声の伝送が可能です。(音声信号の入出力は機器のオプション機能になっていますので対応した機器どうしが必要です。)
コンテンツ不正コピーを防止する著作権技術のDPCP(DisplayPort Content Protection)、著作権保護技術HDCP(High-bandwidth Digital Content Protection)に対応。
Thunderbolt 1・2端子はミニDisplayPort端子と互換性があり、ディスプレイへの映像・音声信号を伝送することができます。しかし、Thunderbolt 3・4・5端子はコネクタ形状がType-Cコネクタとなりますので、本製品は対応していません。